Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Artigo alternativo:

Conjunto de sistemas antiqueda FALC BASIC, Tipo: SET

N.º do artigo: 098172 SET

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Peso 4,54 kg
Tipo de produto Conjunto de proteção antiqueda

Números de identificação e classificações

Número do artigo 098172 SET
EAN/GTIN 4030281307976
Número do fabricante SET-G-1155-M/XXL

Descrição

Versão:

FALC BASIC. Conjunto de sistemas antiqueda composto por:
  • 1 × arnês FALC, tam. M/XXL (n.º 098105 M/XXL).
  • 1 × dispositivo antiqueda móvel SKN BFD SK11, 15 m (n.º 098139 15).
  • 1 × saco de acondicionamento ROPE BAG 3, 30 l (n.º 098198).

Norma:

EN 358; EN 361
EN 363

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta