{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Propriedades do capacete | Isolamento elétrico; Propriedade de proteção até -30 °C; Proteção contra salpicos de metal líquidos; Proteção contra deformação lateral | |
Revestimento do vidro | antirriscos; não embacia | |
Material da lente | Policarbonato | |
Identificação do disco | 2C-1,2 JSP 1 FTKN | |
Cor | branco | |
Tamanho | 53 cm - 64 cm | |
Material do capacete | ABS | |
Peso | 580 g | |
Norma | DIN EN 397; DIN EN 12492; DIN EN 50365 | |
Regulação do alcance | Fecho rotativo | |
Tipo de produto | Capacete de proteção |
Número do artigo | 097861 WHITE | |
EAN/GTIN | 5038428409827 | |
Número do fabricante | AMF270-405-F00 |