{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Peltor™ WorkTunes™ Pro | |
Alimentação de energia | A pilhas | |
Número de pilhas incluídas | 2 | |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081556 LR6 | |
Norma | EN 352-1; EN 352-8 | |
Valor SNR (valor de isolamento) | 32 dB(A) | |
Tempo de funcionamento | 40 h | |
Peso | 352 g | |
Tipo de produto | Proteção auditiva circum-auricular |
Número do artigo | 097788 | |
EAN/GTIN | 4054596123298 | |
Número do fabricante | 7100088416 |