Par de luvas de proteção química AlphaTec® 58-435 10

N.º do artigo: 094757 10
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 par
    8,20 € / par
  • a partir de 12 par
    6,84 € / par
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
sob pedido
Em stock
498 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho das luvas Preço unitário com IVA
  • Propriedades das luvas: sem látex; Certificação para produtos alimentares; delicado com peles alérgicas
  • Classe de proteção: Proteção contra riscos bacteriológicos conforme EN 374
  • EN 374: Tipo A (AJKLOPT)
  • Classe de proteção contra o corte: A

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série AlphaTec®
Índice 1
Propriedades das luvas sem látex; Certificação para produtos alimentares; delicado com peles alérgicas
Classe de proteção Proteção contra riscos bacteriológicos conforme EN 374
Tamanho das luvas 10
EN 374 Tipo A (AJKLOPT)
Resistência a produtos químicos AJKLOPT
EN 388 4001 A
Material Nitrilo
material de suporte Nitrilo
AQL 0,65
âmbito Multiusos
Comprimento 380 mm
Espessura 0,4 mm
Cor preto/verde
Utilização reutilizável
Peso 59 g
Classe de proteção contra o corte A
Categoria de proteção Categoria III
Tipo de luvas Luvas de proteção química
Revestimento Nitrilo
Tipo de produto Luvas de proteção química

Números de identificação e classificações

Número do artigo 094757 10
EAN/GTIN 10076490470958
Número do fabricante 58-435/10

Descrição

Ejecución:

Luvas de proteção da categoria III.
AlphaTec® 58-435. Luva de proteção em material de nitrilo sem suporte com um forro interior em veludo de algodão. Elevada flexibilidade e grande destreza. O ajuste estreito garante uma adaptação segura à palma da mão. O revestimento de nitrilo de alto desempenho proporciona uma excelente proteção contra lacerações, perfurações e escoriações durante longos períodos de utilização. Uma barreira dobrável no punho impede que os antebraços fiquem expostos ao gotejamento, o punho mais comprido alarga a proteção até ao antebraço.

Nota:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta