{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Índice | 72 | |
Propriedades das luvas | sem silicone; sem látex | |
Classe de proteção | Proteção contra riscos bacteriológicos conforme EN 374 | |
Tamanho das luvas | 7 | |
EN 374 | Tipo A (JKLOPT) | |
Resistência a produtos químicos | JKLOPT | |
EN 388 | 3111 A | |
EN 388:2003 | 3121 | |
EN 407 | X1XXXX | |
material de suporte | Algodão | |
AQL | 1,5 | |
Comprimento | 355 mm | |
Espessura | 0,95 mm | |
Cor | verde | |
Utilização | reutilizável | |
Material do forro | Malha de algodão | |
Espessura da parede | 0,85 mm | |
Norma/regulamento | EN 374 | |
EN | EN 374 | |
sem silicone | sim | |
Tempo de permeação com acetona 99% | <10 min | |
Tempo de permeação com acetonitrilo 99% | <10 min | |
Tempo de permeação com ciclohexano 99% | >480 min | |
Tempo de permeação com dimetilsulfóxido 99% | 120-240 min | |
Tempo de permeação com etanol 95% | 240-480 min | |
Tempo de permeação com isopropanol 99% | >480 min | |
Tempo de permeação com metanol 99% | 10-30 min | |
Tempo de permeação com hidróxido de sódio 40% | >480 min | |
Tempo de permeação com hidróxido de sódio 50% | >480 min | |
Tempo de permeação com ácido sulfúrico 50% | >480 min | |
Tempo de permeação com ácido sulfúrico 96% | 60-120 min | |
Categoria de proteção | Categoria III | |
Tipo de luvas | Luvas de proteção química | |
Revestimento | Nitrilo | |
Tipo de produto | Luvas de proteção química |
Número do artigo | 094755 7 | |
EAN/GTIN | 3245423814170 | |
Número do fabricante | 381 7 | |
Manufacturer | Mapa GmbH, Industriestr. 21-25, 27404 ZEVEN, Deutschland |