Conjunto de luvas descartáveis MicroFlex® MidKnight™ Touch 93-732 7

N.º do artigo: 094728 7
Definir preço 100 Peça (0,08 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
sob pedido
Em stock
49 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho das luvas Preço unitário com IVA
  • Propriedades das luvas: Certificación para el manejo de alimentos
  • EN 374: Typ B (KPT)
  • Classe de proteção: Protección frente a riesgos bacteriológicos según EN 374

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Propriedades das luvas Certificación para el manejo de alimentos
EN 374 Typ B (KPT)
Material Nitril
Classe de proteção Protección frente a riesgos bacteriológicos según EN 374
Designação do fabricante MICROFLEX MIDKNIGHT TOUCH 93-732
Espessura 0,07 mm
Comprimento 245 mm
Índice 100
Cor negro
Tamanho das luvas 7
AQL 1,5
Utilização desechable
Categoria de proteção Categoría II
Tipo de luvas Einweghandschuh
Tipo de produto Einweghandschuh

Números de identificação e classificações

Número do artigo 094728 7
EAN/GTIN 10076490609181
Número do fabricante 93732070

Descrição

Ejecución:

Conjunto de luvas descartáveis em caixa dispensadora. Categoria III. Sem pó.
MicroFlex® MidKnight™ Touch 93-732. Elevada sensibilidade tátil com pontas dos dedos texturizadas. Em preto marcante. Aprovada para o contacto com produtos alimentares. AQL 1,5 (EN 374-2).

Norma:

EN 374; Proteção contra bactérias, fungos e vírus conforme EN 374

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta