{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
EN 388:2003 | 3443 | |
EN 407 | 423444 | |
Calor de contacto até | 250 °C | |
Calor radiante até | 1000 °C | |
material de suporte | Tecido de aramida Preox | |
Cor | prateado | |
Comprimento | 300 mm | |
Proteção contra o calor até | 250 °C | |
Categoria de proteção | Categoria III | |
Tipo de luvas | Luvas resistentes ao calor | |
Tipo de produto | Luvas resistentes ao calor |
Número do artigo | 094652 |