Par de luvas K02-303L, Tamanho das luvas: 7

N.º do artigo: 094577 7
Price per 1 par
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 par
    13,35 € / par
  • a partir de 12 par
    11,12 € / par
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
sob pedido
Em stock
39 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho das luvas Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Propriedades das luvas: Adequado para ecrã tátil
  • Tecnologia de tricotagem: 18G
  • Classe de proteção contra o corte: C

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Índice 1
Propriedades das luvas Adequado para ecrã tátil
Tecnologia de tricotagem 18G
Designação do fabricante Kyorene K02-303L
EN 388 4X31C
material de suporte Kyorene-Pro-Graphene
Revestimento Microespuma de nitrilo
âmbito Precisão
Cor cinzento/preto
Tamanho das luvas 7
Classe de proteção contra o corte C
Tipo de produto Luvas de proteção contra corte

Números de identificação e classificações

Número do artigo 094577 7
EAN/GTIN 4059904169012
Número do fabricante K02-303L-7
Manufacturer AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 BEDBURG (KASTER), Deutschland, www.nitras-safety.com

Descrição

Versão:

Série Kyorene Pro Graphene. Luvas de proteção contra corte com fio Kyorene-Pro Graphene sem adição de fibras de vidro e aço inoxidável. O inovador material de suporte tem um efeito bacteriostático e regula a temperatura para uma agradável sensação de conforto. Neutralização de odores para um cheiro fresco duradouro das luvas.
Kyorene K02-303L. Luva de proteção contra corte com nível de proteção contra corte C.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta