{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | MASTER FIT | |
Vestuário standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Propriedades das luvas | Exento de DMF; Articulación del pulgar reforzada | |
EN 388 | 4121X | |
material de suporte | Nailon | |
Revestimento | Nitril | |
Variante de revestimento | Recubrimiento completo | |
âmbito | Precisión | |
Cor | azul / negro | |
Tamanho das luvas | 7 | |
Tecnologia de tricotagem | 18G | |
Utilização | reutilizable | |
Categoria de proteção | Categoria II | |
Tipo de luvas | Luvas multiusos | |
Tipo de produto | Guantes multiuso |
Número do artigo | 094308 7 | |
EAN/GTIN | 4062406423308 | |
Número do fabricante | 094308 7 |