Par de luvas, Tamanho das luvas: 8

N.º do artigo: 094271 8
Preço por 1 par
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantidade mínima de encomenda 12 par
  • Passos da encomenda: 12 par
sob pedido
Em stock
6 743 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho das luvas Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Propriedades das luvas: sem DMF
  • Tecnologia de tricotagem: 13G

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Índice 1
Propriedades das luvas sem DMF
EN 388 2121X
material de suporte Poliamida
Revestimento Látex
Variante de revestimento palma da mão interior
âmbito Multiusos
Comprimento 255 mm
Cor preto/cinzento
Tamanho das luvas 8
Tecnologia de tricotagem 13G
AQL G-II 1,0 para crítico, G-II 2,5 para maior, G-II 4,0 para menor.
Utilização reutilizável
Categoria de proteção Categoria II
Tipo de luvas Luvas multiusos
Tipo de produto Luvas multiusos

Identificação e classificação

Número do artigo 094271 8
EAN/GTIN 4045197884114
Número do fabricante 094271 8
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Luva com revestimento em látex rugoso para uma excelente segurança antideslizante e de aderência em ambientes de trabalho secos e húmidos. Não é adequada para manusear peças oleosas. Particularmente adequada para manusear vidro, para a receção e envio de mercadorias, reciclagem de resíduos, construção civil, jardinagem.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Protegen las manos frente a riesgos mecánicos, rozaduras, ampollas y otras lesiones superficiales.
  • Solo se consigue el efecto protector si la zona a proteger está cubierta por completo. En caso de guantes protectores con cierre, comprobar el asiento firme de este. Los guantes protectores no se deben desplazar. Elegir la talla de los guantes adecuada.
  • Número de artículo 094283, 094287: Para trabajar en entornos de trabajo secos y ligeramente húmedos o aceitosos. Número de artículo 094271: Para tareas en entornos de trabajo secos y húmedos.

Utilización indebida
  • No protegen frente a riesgos químicos, microbiológicos, térmicos, eléctricos y de corte.
  • No se deben utilizar en la proximidad de partes de la máquina rotatorias.
  • El efecto protector no se debe ver mermado por la combinación con otro tipo de equipo de protección ni obstaculizar al usuario en su actividad.
  • Número de artículo 094271: No adecuados para el manejo de piezas aceitosas.

Descargas e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta