{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Índice | 1 | |
Propriedades das luvas | sem DMF | |
EN 388 | 2121X | |
material de suporte | Poliamida | |
Revestimento | Látex | |
Variante de revestimento | palma da mão interior | |
âmbito | Multiusos | |
Comprimento | 255 mm | |
Cor | preto/cinzento | |
Tamanho das luvas | 10 | |
Tecnologia de tricotagem | 13G | |
AQL | G-II 1,0 para crítico, G-II 2,5 para maior, G-II 4,0 para menor. | |
Utilização | reutilizável | |
Categoria de proteção | Categoria II | |
Tipo de luvas | Luvas multiusos | |
Tipo de produto | Luvas multiusos |
Número do artigo | 094271 10 | |
EAN/GTIN | 4045197884138 | |
Número do fabricante | 094271 10 |