Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Par de luvas de proteção para soldador 10-2750 10

N.º do artigo: 094126 10
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho das luvas Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Propriedades das luvas Resistência à chama de nível 4
Utilização reutilizável
Comprimento 360 mm
material de suporte Couro de bovino serrado / completo
Material Couro de bovino serrado / completo
Tamanho das luvas 10
EN 388:2003 4143
EN 388 3133X
EN 407 423X4X
EN 12477 Tipo A/B
Método de soldadura MIG/MAG
Categoria de proteção Categoria III
Tipo de luvas Luvas de soldador
Cor amarelo / branco
Norma EN 407
Tipo de produto Luvas de soldador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 094126 10
EAN/GTIN 8718564520958
Número do fabricante 10-2750/XL

Descrição

Versão:

10-2750. Luva de soldador confortável resistente ao óleo e à água em couro de bovino serrado e integral com tecnologia COMFOflex® e costura KEVLAR® 4 ply + 5 ply. Com polegar reto. Resistente ao calor até 250 °C de calor de contacto. Punho com forro de algodão.

Nota:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta