{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Propriedades das luvas | Resistência à chama de nível 4 | |
Utilização | reutilizável | |
Comprimento | 310 mm | |
material de suporte | Couro de cabra de flor integral | |
Variante de revestimento | sem revestimento | |
Índice | 1 | |
Material | Couro de cabra de flor integral | |
âmbito | Heavy Duty | |
Tamanho das luvas | 9 | |
Calor de contacto até | 100 °C | |
EN 388 | 2111X | |
EN 407 | 412X4X | |
EN 12477 | Tipo B | |
Método de soldadura | WIG | |
Categoria de proteção | Categoria III | |
Tipo de luvas | Luvas de soldador | |
Cor | amarelo / branco | |
Norma | EN 407 | |
Tipo de produto | Luvas de soldador |
Número do artigo | 094123 9 | |
EAN/GTIN | 7340118312330 | |
Número do fabricante | 126A/9 | |
Fabricante | Ejendals AB, Box 7, 793 21 LEKSAND, Sverige, www.ejendals.com |