{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Índice | 1 | |
material de suporte | Couro bovino serrado | |
Propriedades das luvas | sem silicone; sem látex; sem DMF | |
Variante de revestimento | sem revestimento | |
Peso | 165 g | |
Material | Couro bovino serrado | |
Tamanho das luvas | 9 | |
Comprimento | 260 mm | |
Espessura | 1 | |
EN 388 | 4123X | |
Utilização | reutilizável | |
Categoria de proteção | Categoria II | |
Tipo de luvas | Luvas de couro bovino serrado | |
âmbito | Heavy Duty | |
Cor | cinzento/verde | |
Tipo de produto | Luvas de couro bovino serrado |
Número do artigo | 094012 9 | |
EAN/GTIN | 4045197890429 | |
Número do fabricante | 094012 9 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |