Sandálias cinzento/rosa uvex 1 ladies, S1, Tamanho de calçado UE: 40

N.º do artigo: 092721 40
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
18 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho de calçado UE Preço unitário com IVA
  • Classe de proteção: S1
  • Material da biqueira protetora: Composto
  • Norma: Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série uvex 1
Género Senhoras
Classe de proteção S1
Material da biqueira protetora Composto
Norma Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Tamanho de calçado UE 40
Tipo de produto Sandália de segurança

Números de identificação e classificações

Número do artigo 092721 40
EAN/GTIN 4031101558172
Número do fabricante 8560840

Descrição

Versão:

Calçado de segurança de senhora leve e flexível uvex 1 com amortecimento no calcanhar e no antepé. 100% sem metal. Adequado para alérgicos ao cromo.
  • Material superior em micro veludo.
  • Material do forro Distance Mesh.
  • Estrutura da parte superior praticamente sem costuras para evitar pontos de pressão.
  • Palmilha de conforto removível, antiestática.
  • Sola exterior em PU com inserções em TPU, cinzento-rosa.
  • Equipamento ESD.

Sandálias de segurança com fecho autoaderente duplo e grandes aberturas de ventilação.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191.

Nota:

Artigos em stock nos tamanhos de calçado europeus 36 – 41, é possível encomendar os tamanhos de calçado europeus 35 – 43.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta