Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Sapato abotinado branco VD PRO 3570 ESD, S2 XB 36

N.º do artigo: 092677 36

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho de calçado UE Preço unitário com IVA
  • Classe de proteção: S2
  • Material da biqueira protetora: Aluminio
  • Norma: Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD
  • Propriedades: Amortiguación Vario®

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Género Caballero
Classe de proteção S2
Material da biqueira protetora Aluminio
Norma Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Propriedades Amortiguación Vario®
Tamanho de calçado UE 36
Tipo de produto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificação e classificações

Número do artigo 092677 36
Número do fabricante VDPRO3570ESDXB36P

Descrição

Ejecución:

Calçado de segurança VARIO DYNAMICS PRO com amortecimento do calcanhar SECURA VARIO® e tecnologia VARIO Multiflex para um sapato de peso reduzido.
  • Material superior de microfibras muito leves.
  • Lingueta antipoeira.
  • Estrutura sem costuras.
  • Forro funcional com respiração ativa.
  • Sola exterior em TPU Athletic ESD, prateada.
  • Sola de couro genuíno.
  • Palmilha confortável ERGO-SOFT ESD.
  • Proteção contra descarga eletrostática (ESD).

Norma:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191.

Nota:

Contém o elemento amortecedor vermelho e verde

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta