Sapato abotinado azul-marinho CP 4300 ESD, S3 XB, Tamanho de calçado UE: 45

N.º do artigo: 092483 45
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
12 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho de calçado UE Preço unitário com IVA
  • Classe de proteção: S3
  • Material da biqueira protetora: Composto
  • Segurança contra penetração: Têxtil
  • Norma: Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Género Unissexo
Classe de proteção S3
Material da biqueira protetora Composto
Segurança contra penetração Têxtil
Norma Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Propriedades Amortecimento Vario®
Tamanho de calçado UE 45
Tipo de produto Sapato baixo de segurança

Números de identificação e classificações

Número do artigo 092483 45
EAN/GTIN 4044348628942
Número do fabricante CP4300SFXB45P

Descrição

Versão:

Calçado de segurança moderno da série Competition com tecnologia VARIO Multiflex® para um conforto especialmente elevado.
  • Material superior em têxtil sem costuras com relevo de alta frequência.
  • Forro funcional com respiração ativa.
  • Sola exterior em TPU Competition ESD, preta.
  • Palmilha confortável ERGO-SOFT ESD.
  • Proteção contra descarga eletrostática (ESD).

CP 4300 SF com proteção contra perfuração.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191.

Nota:

Contém o elemento amortecedor vermelho e preto

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta