Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Sapato abotinado azul/amarelo Larkin XXSports blue Low ESD, S1P 39

N.º do artigo: 092215 39

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho de calçado UE Preço unitário com IVA
  • Classe de proteção: S1P
  • Material da biqueira protetora: Aço
  • Segurança contra penetração: Têxtil
  • Norma: Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série LARKIN
Género Homens
Classe de proteção S1P
Material da biqueira protetora Aço
Segurança contra penetração Têxtil
Norma Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Propriedades da palmilha Palmilha rebound
Tamanho de calçado UE 39
Cor azul
Tipo de produto Sapato baixo de segurança

Números de identificação e classificações

Número do artigo 092215 39
Número do fabricante 728101-39

Descrição

Versão:

Calçado de segurança moderno desportivo LARKIN num design moderno.
  • Material superior em malha.
  • Forro têxtil respirável.
  • Lingueta acolchoada.
  • Equipamento sem couro.
  • Sola em TPU/PU Wellmaxx SPORTS, antiderrapante.
  • Núcleo da sola em Infinergy® da BASF para um amortecimento em toda a superfície.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1P SRB.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta