Sapato abotinado preto/laranja uvex 2, S3 49

N.º do artigo: 092135 49
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho de calçado UE Preço unitário com IVA
  • Classe de proteção: S3
  • Material da biqueira protetora: Composto
  • Segurança contra penetração: Têxtil
  • Norma: Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série uvex 2
Género Homens
Classe de proteção S3
Material da biqueira protetora Composto
Segurança contra penetração Têxtil
Norma Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Tamanho de calçado UE 49
Tipo de produto Sapato baixo de segurança

Números de identificação e classificações

Número do artigo 092135 49
EAN/GTIN 4031101609614
Número do fabricante 6502249

Descrição

Ejecución:

Calçado de segurança leve e flexível. Adequado para alérgicos ao cromo. Largura 11.
  • Material do forro Distance Mesh.
  • Biqueira protetora uvex xenova® 100% sem metal.
  • Sola exterior em PU de duas camadas com inserções em TPU com as melhores propriedades de amortecimento.
  • Capa para sapato de PU para proteger o material superior para uma vida útil significativamente mais longa.
  • Estrutura da parte superior praticamente sem costuras para evitar pontos de pressão.
  • Equipamento ESD.

Calçado de segurança com couro liso de flor integral hidrofóbico e atacadores elásticos com fecho rápido. Com palmilha não metálica, resistente a perfurações.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta