{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | uvex 1 | |
Género | Caballero | |
Classe de proteção | S2 | |
Material da biqueira protetora | Composite | |
Norma | Suministro de insertos con homologación de tipo según DGUV regla 191 | |
Propriedade eletrostática | EGB/ESD | |
Tamanho de calçado UE | 40 | |
Tipo de calçado | Zapato abotinado | |
Cor | negro/amarillo | |
Material superior | Microaterciopelado de alta tecnología hidrofugado | |
Material da sola | Poliuretano (PU) | |
Material do forro interior | Material del forro Distance Mesh | |
Sola perfilada | sí | |
Resistência antiderrapante | sí | |
Absorção de energia na zona do calcanhar | sí | |
antiestático | sí | |
Sola resistente a óleos e gasolina | sí | |
palmilha amovível | sí | |
Tipo de produto | Zapato abotinado de seguridad |
Número do artigo | 092115 40 | |
EAN/GTIN | 4031101534664 | |
Número do fabricante | 8544840 |