{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Serviço especial | Acabamento têxtil | |
Género | Unissexo | |
Composição do tecido | 100% poliéster | |
Gramatura do material/densidade do tecido | 170 g/m2 | |
Vestuário standard | Norma Oeko-Tex 100 | |
Lavar | Roupa de cor a 40 °C | |
Cor | preto | |
Tamanho unissexo | L | |
Tipo de produto | Casaco de microfleece |
Número do artigo | 091866 L | |
EAN/GTIN | 7330509432020 | |
Número do fabricante | 499710109900L |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Casaco de microfleece, preto, Tamanho unissexo: L
sob pedido
Em stock
20 peças em stock
60,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
84 peças em stock
64,71 €
56,40 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
70,65 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Cor | preto | azul escuro | azul escuro |
Gramatura do material/densidade do tecido | 170 g/m2 | 340 g/m2 | 280 g/m2 |
Tamanho unissexo | L | L | L |
Composição do tecido | 100% poliéster | 55% poliéster; 45% algodão | 100% poliéster |
Lavar | Roupa de cor a 40 °C | Roupa delicada a 40 °C | Roupa delicada a 30 °C |
Tipo de produto | Casaco de microfleece | Casaco de microfleece | Casaco Softshell |
Género | Unissexo | Unissexo | Unissexo |