Casaco isolante ADVANCED M

N.º do artigo: 091794 M
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de vestuário exterior para homem

MASCOT O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca MASCOT

Tamanho normal homens (altura 182 cm - 186 cm)
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida do peito em cm Medida da anca em cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Como efetuar a medição

Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
11 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho unissexo Preço unitário com IVA
  • Composição do tecido: 100% poliéster
  • Gramatura do material/densidade do tecido: 240
  • Lavar: Roupa de cor a 40 °C

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série ADVANCED
Género Homens
Composição do tecido 100% poliéster
Gramatura do material/densidade do tecido 240 g/m2
Lavar Roupa de cor a 40 °C
Cor petróleo/preto
Tamanho unissexo M
Tipo de produto Casaco isolante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 091794 M
EAN/GTIN 5711074598335
Número do fabricante 17115-318-4409 M

Descrição

Ejecución:

O casaco isolante de elevada qualidade com isolamento CLIMASCOT® aquece eficazmente, é leve e pode ser comprimido para um pequeno volume. As inserções elásticas nas laterais proporcionam um elevado grau de liberdade de movimentos. Graças à reduzida massa de enchimento, o casaco é ideal como uma camada intermédia isolante. Repelente de água. Com efeitos refletores.
  • Fecho com fecho de correr e aba de proteção contra intempéries oculta.
  • Bolsos no peito e laterais com fecho de correr.
  • Bolsos interiores.
  • Cordão elástico nos punhos e na bainha do casaco.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta