{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Género | Caballero | |
Composição do tecido | 35 % polipropileno; 35% algodón | |
Gramatura do material/densidade do tecido | 240 g/m2 | |
Lavar | 60 °C colada de color | |
Designação do fabricante | Pantalón corto de alta visibilidad con elástico azul marino/alta visibilidad amarillo C46 | |
Cor | amarillo / azul marino | |
Tamanho de confeção PT | 46 | |
Norma | EN ISO 20471 | |
EN 20471 (vestuário de alta visibilidade) | Clase 1 | |
Tipo de produto | Pantalón de señalización |
Número do artigo | 091727 46 | |
Número do fabricante | 154118118933C46 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Calções refletor 46 |
sob pedido
Em stock
142 peças em stock
51,16 €
45,60 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Cor | amarillo / azul marino | amarelo/cinzento |
Tamanho de confeção PT | 46 | 46 |
Gramatura do material/densidade do tecido | 240 g/m2 | 245 g/m2 |
Norma | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Composição do tecido | 35 % polipropileno; 35% algodón | 20% algodão; 77% poliéster; 3% Spandex |
Lavar | 60 °C colada de color | Roupa de cor a 40 °C |
Tipo de produto | Pantalón de señalización | Calças refletoras |