{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Composição do tecido | 100% poliéster | |
Gramatura do material/densidade do tecido | 180 g/m2 | |
Lavar | Roupa de cor a 40 °C | |
Cor | cor de laranja/preto | |
Tamanho unissexo | L | |
Norma | EN ISO 20471; EN 343 | |
Tipo de produto | Parca refletora |
Número do artigo | 091645 L | |
EAN/GTIN | 4067263801801 | |
Número do fabricante | 091645 L |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Parka refletora, cor de laranja/preto, Tamanho unissexo: L
sob pedido
Em stock
155 peças em stock
99,18 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
200 peças em stock
99,18 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Cor | cor de laranja/preto | amarelo/preto |
Gramatura do material/densidade do tecido | 180 g/m2 | 180 g/m2 |
Norma | EN ISO 20471; EN 343 | EN ISO 20471; EN 343 |
Tamanho unissexo | L | L |
Composição do tecido | 100% poliéster | 100% poliéster |
Lavar | Roupa de cor a 40 °C | Roupa de cor a 40 °C |
Tipo de produto | Parca refletora | Parca refletora |