T-shirt ESD CONDUCTEX® Cotton Knit L

N.º do artigo: 091641 L
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
17 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho Preço unitário com IVA
  • Composição do tecido: 95% algodón; 5% carbono
  • Gramatura do material/densidade do tecido: 160
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série CONDUCTEX®
Género Unisex
Composição do tecido 95% algodón; 5% carbono
Gramatura do material/densidade do tecido 160 g/m2
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Cor azul marino
Tamanho unissexo L
Tipo de produto Camiseta

Números de identificação e classificações

Número do artigo 091641 L
EAN/GTIN 4050274470043
Número do fabricante 08010 86002 000 45-L

Descrição

Ejecución:

Aplicação: Fabrico de eletrónica. Para proteger os produtos contra descarga eletrostática.
Resistência superficial: 106 a 107 Ω.
T-Shirt ESD em material CONDUCTEX® Cotton Knit confortável, em malha. Capacidade de dissipação fiável e acabamento de elevada qualidade. Excelente ajuste.
  • Decote de largura confortável.
  • Emblema ESD bordado no braço superior esquerdo.

Aplicación:

Aplicación: Fabricación de electrónica. Para la protección de productos contra descarga electrostática.
Resistencia de superficie: de 106 a 107 Ω.

Norma:

EN 61340-5-1.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta