{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Splash | |
Género | Homens | |
Composição do tecido | 100% algodão | |
Gramatura do material/densidade do tecido | 525 g/m2 | |
Lavar | Adequado para lavagem industrial | |
Vestuário conforme | DIN EN ISO 11611 proteção durante soldagem; DIN EN ISO 11612 proteção contra chamas e calor | |
Designação do fabricante | Calças de trabalho 2161 Splash Proban | |
Cor | antracite escuro/cinzento | |
Tamanho de confeção PT | 102 | |
Tipo de produto | Calças de proteção para soldador |
Número do artigo | 091504 102 | |
EAN/GTIN | 4057121031822 | |
Número do fabricante | 952161-537-102 |