{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Ropa ignífuga Rofa | |
Composição do tecido | 60 % modacrilo; 40% algodón | |
Gramatura do material/densidade do tecido | 220 g/m2 | |
Vestuário conforme | DIN EN ISO 11612 protección contra llama y calor excesivo | |
Cor | azul marino | |
Tamanho unissexo | M | |
Tipo de produto | Ropa interior de protección contra las llamas |
Número do artigo | 091460 M | |
EAN/GTIN | 4046181585642 | |
Número do fabricante | 601131-155-M |