{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Ropa ignífuga Blakläder | |
Género | Unisex | |
Composição do tecido | 98% algodón; 2% fibra especial | |
Gramatura do material/densidade do tecido | 230 g/m2 | |
Vestuário standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Lavar | 60 °C colada de color | |
Vestuário conforme | DIN EN ISO 1149 propiedades antiestáticas; DIN EN ISO 11612 protección contra llama y calor excesivo | |
Cor | azul marino | |
Tamanho unissexo | L | |
Norma | EN IEC 61482-2 | |
Tipo de produto | Camisa de protección contra las llamas |
Número do artigo | 091453 L | |
EAN/GTIN | 7330509659953 | |
Número do fabricante | 322615048900L |