{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | ACCELERATE | |
Género | Homens | |
Composição do tecido | 88% poliéster; 12% elastolefina | |
Gramatura do material/densidade do tecido | 275 g/m2 | |
Vestuário standard | Norma Oeko-Tex 100 | |
Lavar | Roupa de cor a 60 °C; Adequado para lavagem industrial | |
Cor | azul escuro | |
Tamanho de confeção PT | 54L | |
Tipo de produto | Calças de trabalho |
Número do artigo | 091400 54L | |
EAN/GTIN | 5711074696895 | |
Número do fabricante | 18279-511-010 90C54 | |
Manufacturer | Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de |