{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Género | Homens | |
Composição do tecido | 32% algodão; 4% elastolefina; 64% poliéster | |
Gramatura do material/densidade do tecido | 220 g/m2 | |
Vestuário standard | Norma Oeko-Tex 100 | |
Lavar | Roupa de cor a 60 °C | |
Cor | azul marinho/preto | |
Tamanho de confeção PT | 44 | |
Tipo de produto | Calças de trabalho |
Número do artigo | 091053 44 | |
EAN/GTIN | 4067263516828 | |
Número do fabricante | 091053 44 |