{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Indústria | |
Género | Homens | |
Composição do tecido | 33% algodão; 3% elastolefina; 64% poliéster | |
Gramatura do material/densidade do tecido | 265 g/m2 | |
Vestuário standard | Norma Oeko-Tex 100 | |
Lavar | Roupa de cor a 60 °C | |
Cor | azul marinho/preto | |
Tamanho de confeção PT | 58 | |
Tipo de produto | Jardineira |
Número do artigo | 091013 58 | |
EAN/GTIN | 4067263517504 | |
Número do fabricante | 4213-58 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |