Micrómetro de interiores de precisión, sin caja 100-150mm

N.º do artigo: 0894504
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 0894504
EAN/GTIN 4029713233891
Número do fabricante 0894504

Descrição

Ejecución:

  • DIN 863-4
  • Extremos de medición: Dia. 7 mm x 6 mm de largo, punta de carburo, lapeado esférico
  • Paso de rosca 1 mm
  • Varillas montadas en resorte interno con mangas protectoras térmicas
  • Extensiones superiores a 100 mm: Diámetro exterior del tubo de acero. 17 mm, con aislamiento térmico
  • Extensiones 500 y 1000 mm: Especificación reforzada - tubo de acero diámetro. 32 mm para rangos de medición más grandes
  • El micrómetro interno Basic es ajustable: 50 mm. El husillo es apretado, por lo que durante la medición el dedal no se ajusta a sí mismo.

Descripción:

Micrómetro interior, con resorte. Bloque de medición Escala de medición, 100-150mm

Característica:

  • Rango de medición (mm): 100 - 150
  • Límite de error (mm): 0,006 mm
  • Límite de error (µm): 6 µm

Norma:

DIN 863

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta