Ejecución:
- DIN 863-4
- Ablesung: 0,01 mm
- Ableseteile mattverchromt
- Aufschraubbare Verlängerungsstäbe mit Handwärmeschutzgriff
- Mensaje Grundmesskopf: 50 - 75 mm
- HM-Messflächen, kugelförmig geläppt
Descripción:
El micrómetro interior se puede montar, con varillas de extensión atornilladas. Piezas de lectura cromadas mate, lectura de 0,01mm. Con protección contra el calor de las manos y superficies de medición con punta de carburo. Embalaje: caja de madera
Característica:
- Leyendo: 0,01 mm
- Rango de medición (mm): 50 - 850
- Límite de error (mm): 0,012 mm
- Límite de error (µm): 12 µm
- Husillo pitch_mm: 0,5 mm
Norma:
DIN 863-4