Micrómetro de interiores con mordazas de medición carb.m.face 5-55mm

N.º do artigo: 0884501
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 0884501
EAN/GTIN 4029713225018
Número do fabricante 0884501
Número L L40510 716

Descrição

Ejecución:

  • DIN 863-4
  • Leyendo: 0,01 mm
  • Las piezas de lectura son satinado cromo acabado
  • Acoplamiento de fricción hacia adelante
  • Caras de medición cilíndricas con punta de carburo
  • Mandíbulas de medición en ambos lados (rangos de medición 5-30 mm, 30-55 mm)
  • Divisiones en ambos lados

Descripción:

Micrómetro interior con picos de doble cara y graduación en ambos lados. Las piezas de lectura están cromadas en mate, con una lectura de 0,01 mm. Las superficies de medición tienen punta de HM. La fuerza de medición se controla mediante un embrague de fricción. Embalaje: caja de madera

Característica:

  • Leyendo: 0,01 mm
  • Rango de medición (mm): 5 - 55
  • Límite de error (mm): 0,005 mm
  • Límite de error (µm): 5 µm
  • Husillo pitch_mm: 0,5 mm

Norma:

DIN 863

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta