Mangueira hidráulica sobresselente HHC 6

N.º do artigo: 086080 6
Price per 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
6 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Comprimento 6 m
Tipo de produto Acessório hidráulico

Números de identificação e classificações

Número do artigo 086080 6
EAN/GTIN 4025092155595
Número do fabricante HHC-60
Manufacturer Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 WUPPERTAL, Deutschland, www.yale.de

Descrição

Versão:

Com pino de acoplamento n.º 086085 tam. M1 (lado do cilindro) e rosca de parafuso 3/8-NPT (lado da bomba). ⌀ exterior 14 mm; ⌀ interior 6,3 mm (abertura nominal); pressão de rutura 2800 bar; raio de curvatura mínimo R =100 mm.
Todas as peças de montagem e acessórios estão em conformidade com a série normalizada métrica, o que facilita substancialmente os trabalhos de montagem e de assistência, assim como também a aquisição de peças sobresselentes. 100% de compatibilidade com todos os sistemas hidráulicos de 700 bar disponíveis no mercado.

Nota:

Os sistemas fechados são pré-montados, enchidos e ventilados de fábrica.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta