{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Número de níveis de pressão | 2 | |
Caudal curso de recuo (1.º nível) | 11 ml | |
Caudal curso de carga (2.º nível) | 2 ml | |
volume útil do tanque | 700 ml | |
Peso | 7 kg | |
Tipo de produto | Bomba manual hidráulica |
Número do artigo | 086050 2/0,7 | |
EAN/GTIN | 4025092159098 | |
Número do fabricante | HPS-2/0,7A |