{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Material da caixa | Chapa de aço | |
Força de elevação com carga nominal | 40 daN | |
Altura de elevação normal | 1,5 m | |
Desbloqueio da corrente | sim | |
Número de ramais da corrente | 1 | |
Capacidade de carga | 3.000 kg | |
Capacidade de carga t | 3 t | |
Peso | 16,9 kg | |
Tipo de produto | Guincho de alavanca/guincho de corrente |
Número do artigo | 086017 3 | |
EAN/GTIN | 4025092168366 | |
Número do fabricante | UNOplus-A 3t |