{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | LFL-1-4 | |
Altura | 120 mm | |
Comprimento | 430 mm | |
Largura | 340 mm | |
⌀ da roda | 75 mm | |
Largura da roda | 46 mm | |
Número de rodas | 4 | |
Capacidade de carga | 1 t | |
Peso | 14 kg | |
Tipo de produto | Mecanismo de translação para cargas pesadas |
Número do artigo | 086008 1 | |
EAN/GTIN | 4025092163880 | |
Número do fabricante | LFL-1-4 |