Ejecución:
Para a identificação / marcação / rotulagem permanentes de peças individuais ou em série dos mais variados materiais (aço, aço inoxidável, alumínio, cobre, latão, plásticos, aço para ferramentas, aços temperados até 62 HRC, etc.).
- Acionamento eletromagnético potente da agulha de marcação.
- Software simples e intuitivo com proteção por palavra-passe e indicação de parâmetros reconfigurada para uma visão rápida de todas as linhas do programa.
- Visor a cores grande de 4,3 polegadas.
- A mais recente tecnologia de processador para uma navegação suave no menu e um tempo de arranque muito curto (tempo de inicialização).
- Pré-visualização 1:1 do campo de marcação no visor.
- Caixa em plástico reforçado com fibra de vidro e resistente a quebras.
- Interfaces: USB A, USB B e Ethernet.
- Tipo de letra: Matriz de ponto na grelha 5×7 ou 9×13, altura da letra 1,0 – 10,0 mm e superior.
- Guias lineares de alta qualidade, duplamente guiadas, para resultados precisos de marcação.
- Marcação de peças redondas radial e axial e marcação de arco circular.
Sistema de marcação manual sem fio extremamente prático e 100% móvel, com interface tátil e visor a cores grande de 4,3 polegadas.
- Inclui pacote HPGL (para marcação de logótipos individuais e marcas de teste, marca CE, incl.)
- Incl. pacote conforto (p. ex. para identificação de camadas, pré-posicionamento, marcação múltipla, etc.)
- Memória interna para várias centenas de ficheiros de marcações, fontes e logótipos.
- Disponível em 15 línguas.
Campo de marcação: 85 × 45 mm.
Volumen de suministro:
Inclui ferramenta de bordo, agulha de marcação de metal duro integral de 90°. Ângulo de regulação com apoio antiderrapante, calibre de ajuste e mala de transporte, 2 × baterias de iões de lítio 18V, carregador.
Nota:
Tipo de letra para uma altura de letra superior a 10,0 mm, a pedido.