Fita adesiva VHB™ 12X33

N.º do artigo: 083787 12X33
(2,20 € / 1 Metros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 6 Peça
  • Passos da encomenda: 6 Peça
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura×comprimento (mm×m) Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

USP1 VHB™
USP2 transparente
Designação do fabricante 4910
Tipo de fita adesiva duplo
Massa adesiva Acrilato
Força de aderência em aço 4,8 N/mm
Capacidade de alongamento 300 %
Material da cobertura Filme PE impregnado com silicone
Temperatura de armazenamento 20 °C
Humidade do armazém 50 %
Validade mínima 12 Monatmês
Cor transparente
Comprimento 33 m
Largura 12 mm
Espessura 1 mm
Tipo de produto Fita adesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 083787 12X33
EAN/GTIN 4001895594083
Número do fabricante 7000033116

Descrição

Versão:

A 3M™ 4910 é altamente transparente, o que a torna adequada para a montagem de placas retroiluminadas e translúcidas, de vidro reforçado com resina, metal e materiais com elevada energia de superfície (HSE), materiais decorativos e tiras, placas de identificação e logótipos, colagem de painéis e fixações de elementos de endurecimento.
Fita adesiva de alto desempenho dupla-face feita de adesivo acrílico puro (VHB) para ligações permanentemente firmes. Forte fixação imediata, grande resistência a temperaturas, intempéries, UV e solventes. Excelente função de vedação, proporciona amortecimento de vibrações.

Nota:

A validade mínima especificada dos produtos 3M™ refere-se à conformidade com as diretivas de armazenamento especificadas.
Outras fitas VHB™ da 3M™ com diferentes espessuras e comprimentos estão disponíveis a pedido.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta