{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | 8954 | |
Tipo de fita adesiva | de um lado | |
material de suporte | Película de PP | |
Massa adesiva | Borracha sintética | |
Força de aderência em aço | 0,7 N/mm | |
Capacidade de alongamento | 10 % | |
Resistência à tração | 13,5 N/mm | |
Particularidade | resistente à abrasão; resistente à rutura; resistente à humidade | |
Aplicação | Colar; Agrupar; Embalar | |
resistente à temperatura até | 60 °C | |
Forro disponível | não | |
Temperatura de armazenamento | 21 °C | |
Humidade do armazém | 50 % | |
Validade mínima | 12 Monatmês | |
Cor | transparente | |
Comprimento | 50 m | |
Largura | 25 mm | |
Espessura | 0,13 mm | |
Tipo de produto | Fita adesiva |
Número do artigo | 083666 25X50 | |
EAN/GTIN | 2050001712363 | |
Número do fabricante | 7000095691 |