{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | 4665 | |
Tipo de fita adesiva | de um lado | |
material de suporte | Filme PE | |
Finura do tecido | 30 mesh | |
Massa adesiva | Borracha sintética | |
Força de aderência em aço | 0,9 N/mm | |
Capacidade de alongamento | 27 % | |
Resistência à tração | 3,5 N/mm | |
resistente à temperatura até | -10 °C - 90 °C | |
Forro disponível | não | |
Temperatura de armazenamento | 15 °C - 35 °C | |
Humidade do armazém | 50 % - 70 % | |
Cor | transparente | |
Comprimento | 20 m | |
Largura | 48 mm | |
Espessura | 0,17 mm | |
Tipo de produto | Fita adesiva |
Número do artigo | 083618 48X20 | |
EAN/GTIN | 4063565106507 |