Conjunto de tremonhas 6

N.º do artigo: 083542 6
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
137 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Número de tremonhas Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Material Plástico
Número de peças 6
Tipo de produto Tremonha

Identificação e classificação

Número do artigo 083542 6
EAN/GTIN 4024937815526
Número do fabricante 81552
Fabricante Samoa-Hallbauer GmbH, Industriestraße 18, 68519 VIERNHEIM, Deutschland, www.samoa-gmbh.de

Descrição

Versão:

Conjunto de tremonhas de plástico feitos de polietileno, compatíveis com produtos alimentares, resistentes a óleos e ácidos, químicos, gasolina, combustível, querosene e óleo combustível. Igualmente resistente a água salgada, fluido dos travões, etanol, glicol, refrigerante e anticongelante. Resistência à temperatura: –20 °C a 80 °C.
Resistente a desinfetantes à base de etanol e isopropanol.

Material fornecido:

1 tremonha cada com ⌀ 50, 75, 100, 120, 150 e 160 mm. Versão de 160 mm com crivo adicional de aço inoxidável integrado.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta