{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Temperatura de processamento | 15 °C - 25 °C | |
Temperatura da área de aplicação | -40 °C - 80 °C | |
Resistência funcional após | 20 min - 30 min | |
Resistência à tração e ao cisalhamento | 12 N/mm2 - 14 N/mm2 | |
Cor | transparente | |
Validade a partir da data de produção | 12 Monatmês | |
Tipo de produto | Cola de dois componentes |
Número do artigo | 083387 50 | |
EAN/GTIN | 4260205360507 |