{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Versão | Aerosol | |
Cabeça de pulverização | Estándar | |
Índice | 0,5 l | |
Cor | blanco mezclado | |
ponto de inflamação | < 0 °C | |
Temperatura de autoignição | 200 °C | |
Solubilidade em água | indisoluble | |
Marcação de substância perigosa | GHS02: Llama; GHS07 atención; GHS09 dañino para el medio ambiente | |
Designação do fabricante | DryLube 500 | |
Tipo de produto | Lubricante |
Número do artigo | 083056 500 | |
EAN/GTIN | 5412386004957 | |
Número do fabricante | 30520-AB |