{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Versão | Bidón | |
Índice | 5.000 ml | |
Cor | transparente | |
Ponto de ebulição | 84 – 106 °C | |
ponto de inflamação | < 0 °C | |
Temperatura de autoignição | > 200 °C | |
Viscosidade cinemática | 0,7 | |
Temperatura de armazenamento | 0 – 30 °C | |
Marcação de substância perigosa | GHS02: Llama; GHS07: Signo de exclamación; GHS08: Peligro para la salud; GHS09 dañino para el medio ambiente | |
Tipo de produto | Limpiador de frenos |
Número do artigo | 083043 5 | |
EAN/GTIN | 4017777254006 |