Versão:
Broca de roscar para máquina HSS, ranhura reta, corte inicial de 4 passos para furos passantes ou furos cegos com furo roscado profundo na classe de tolerância 6H.
Insertos roscados HeliCoil®plus de passagem livre de alta resistência em aço inoxidável com elevada resistência ao desgaste, atrito reduzido da rosca em tolerâncias estritas, elevada qualidade da superfície, assim como resistência à corrosão e ao calor. O formato flexível permite uma distribuição uniforme de carga e tensão, criando assim uniões roscadas permanentes da mais alta qualidade para todas as cargas operacionais (estáticas, dinâmicas) com a transmissão de força ideal. Montagem rápida e simples, resultando numa rosca interior dentro das tolerâncias que pode ser usada em ambos os lados.
Vantagem:
Para a reparação económica de roscas danificadas ou gastas e como elemento de construção para a blindagem de roscas ao utilizar materiais com baixa resistência ao cisalhamento (p. ex. alumínio, liga de alumínio e magnésio).
Nota:
Brocas de roscar para máquina HSS-E-PM com revestimento TiCN, ver n.º
133550 e n.º
138200.
- Calibres lisos passa não passa adequados para o controlo de roscas, ver n.º 486000 ss.
- Insertos autoblocantes, outras medidas e insertos roscados UNC / UNF estão disponíveis a pedido.