{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Refrigeração interior | não | |
Classe de tolerância | 6H | |
Passo de rosca | 2 mm | |
Material de corte | HSS | |
⌀ do furo central | 14,5 mm | |
Rosca M | M14 | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Macho de roscar manual | |
Anel colorido | sem | |
Número de insertos roscados n.º 082800 | 30 | |
Tipo de produto | Machos de roscar |
Número do artigo | 082805 M14 | |
EAN/GTIN | 4250361208270 | |
Número do fabricante | 01400140104/10 | |
Manufacturer | Böllhoff Verbindungstechnik GmbH, Archimedesstraße 1-4, 33649 BIELEFELD, Deutschland, www.boellhoff.com |