Kit de iniciante plano M12

N.º do artigo: 082715 M12
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

para rosca M Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

para rosca M M12
Tipo de produto Brocas de furação térmica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 082715 M12
EAN/GTIN 2050001740014
Número do fabricante 90 082715 M12

Descrição

Descrição:

A broca de furação térmica gera calor por fricção através do contorno poligonal de metal duro, que plastifica materiais metálicos de todos os tipos. Isto permite criar passagens fechadas sem aparas em várias espessuras de matéria-prima em poucos segundos.

Vantagem:

  • Elevada economia de custos e tempo em comparação com processos convencionais (por exemplo, porcas de embutir).
  • Sem aparas, sem desperdícios; substitui as porcas de rebite, de soldadura e de pressão.
  • Base sólida para roscas com elevadas forças de extração.
  • Para todas as espessuras de material e tamanhos de rosca convencionais (rosca conforme DIN 13).

Material fornecido:

  • 1 mandril especial MK2 com anel refrigerante.
  • 1 chave de gancho e de boca.
  • 4 pinças de aperto ER25 nos tamanhos adequados para M4 − M12.
  • 1 broca de furação térmica Flowdrill no tamanho de rosca selecionado.
  • 1 macho laminador Flowtap no tamanho de rosca selecionado.
  • 1 agente separador especial para a furação térmica, incluindo pincel de latão (FDKS100; 100 g).
  • 1 óleo especial para laminação de roscas, incluindo pincel de cerdas (FTMZ100; 100 ml).
  • 1 mala de sistema com instrução breve (manual completo para download como PDF).

Nota:

Outras versões e conjuntos para aplicações especiais (p, ex. para chapas finas) estão disponíveis a pedido. Machos laminadores adequados ver n.º 139115 ss.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta