{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Comprimento do cesto de encaixe | 255 mm | |
Largura do cesto de encaixe | 230 mm | |
Altura do cesto de encaixe | 370 mm | |
Capacidade volumétrica do cesto de encaixe | 50 l | |
capacidade de carga máxima | 12 kg | |
Tipo de produto | Cesto de encaixe |
Número do artigo | 082103 50 | |
EAN/GTIN | 4250004100183 | |
Manufacturer | Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com |